MX2-7-12BG 丸型モバイルケース MXシリーズ タカチ電機工業 17967206 MX2-7-12BG 丸型モバイルケース MXシリーズ タカチ電機工業 17967206

丸型モバイルケース MXシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17967206 品番MX2-7-12BG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥840
この商品は300種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ/ABS ブラック/グレー 質量(g)105 寸法W(mm)70 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×20×120 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17967206 MX2-7-12BG 51401938 MX2-7-12BGP 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業 1台 799 税込879 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17968554
2020-07-07
用途:
ヘッドホンアンプを納めます。

何とも使い勝手の良いデザイン。しかし作りは堅牢と思います。

対象商品:
88330042
2019-06-21
用途:
電子部品
卸売・小売業

ネジ4本にて固定なので組立がしやすく、内側側面に溝が切ってあり板を挿入するのに都合がいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする