PF15-5-10W ネットワークケース PFシリーズ タカチ電機工業 17969053 PF15-5-10W ネットワークケース PFシリーズ タカチ電機工業 17969053 PF15-5-10W ネットワークケース PFシリーズ タカチ電機工業 17969053

ネットワークケース PFシリーズ

(19件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 オフホワイト 色(ゴム足)ダークグレー(差込式) 付属品ナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本) 注文コード17969053 品番PF15-5-10W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は色・付属品など82種類から選べます 他の種類を見る

パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。
基板取付用のボスが付いています。
卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。

特性難燃 材質取付ビス:鉄 付属品ナベ頭タッピングビス M2.5×8(4本) オフホワイト タイプWタイプ 使用温度範囲(℃)-10〜60 表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ 外形寸法D(mm)100 外形寸法W(mm)150 外形寸法H(mm)45 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式) 色(ゴム足)ダークグレー(差込式) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)166 有効寸法(幅)(mm)112.4(内部) 有効寸法(奥行)(mm)88.9(内部) 有効寸法(高さ)(mm)32.8(内部) 材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
注意
※H寸法にゴム足高さは含まれていません。(ゴム足高さ+2mm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:372

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
コントローラー
有限会社システム・スリー 様

普通に基板を内蔵します
前後のパネルが外せるものを探していました
GHA7-3-7PGの後継機種として使用しています
表パネルが簡易化されて窪みが無くなったのは残念ですが
その分スタイリッシュだと思います。

対象商品:
55129147
2024-08-21
用途:
自作電子工作
教育・研究機関

制御装置を入れ,各種インターフェイスを取り付けるために使用。筐体は2mm厚で丈夫でIF取り付けの側面パネルもがたつきなくスムーズに収まる。質感も外装は少しざらつきのある仕上げになっており汚れがつきにくい。

対象商品:
19602739
2024-03-28
用途:
格ゲー レバーレスコントローラー筐体としてGood
その他業種

レバーレスコントローラーを自作するのに利用しました。
ボタンや基盤の高さが合うか不安だったのですが、問題無く収まりました。

市販品のコントローラーと比較しても遜色ない見た目になり大変満足しています。

なお、ケース下部にゴム足が付属していますが、膝上で利用する時には滑ることがあるので、カーペット用の滑り止めテープを貼り付けると安定します。

参考:
- ボタン:Qanba Gravity KS シリーズ(24mm, 30mm)
- 基板 :Brook Universal Fighting Board Fusion-UFB+UP5

3人が参考にしています
対象商品:
55128833
2021-03-11
用途:
電子工作
教育・研究機関

工作したいものにちょうど良い大きさだったので購入しました。側面のパネル2ヵ所が着脱可能です。タカチ電機のホームページに、詳しい寸法図面が載っています。

1人が参考にしています
対象商品:
17969053
2021-01-19
用途:
IOT中継器外装として使用
電気・ガス・熱供給・水道業

標準ケースとして使用しています。
加工を失敗する場合があるので、子部品単体でも購入出来ると有り難いです。

対象商品:
55128885
2021-02-21
用途:
電子工作

作りが精密であるのが良かった.大きさも適切であり使いやすかった.

対象商品:
55128964
2020-05-20
用途:
パソコンと繋ぐスイッチBOXとして使用

加工がしやすく、見栄えも良いものが出来ました。
価格もリーズナブルなので、大量生産に向いています。

対象商品:
55128833
2021-08-26
用途:
電子機器の製作部品
教育・研究機関

製作しようとしている物に、ちょうどよい大きさで助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする