タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
金属製 コイン電池ホルダー SMTM・BK・BSシリーズ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
使用電池
CR1632
注文コード
17969175
品番
SMTM1632
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
使用電池・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質
りん青銅
表面処理
ニッケルメッキ
使用電池
CR1632
端子構造
表面実装×2
入数
10/袋
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
0.7