タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の プラボックス
タカチ電機工業の プラボックス本体
ワンタッチ開閉プラスチックケース SUシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17969218
品番
SU-140W
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-10〜60
寸法H(mm)
35
寸法D(mm)
110
寸法W(mm)
140
材質(カバー)
トップ:ABS樹脂(UL94HB)
材質(ボディ)
ABS樹脂(UL94HB)
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
100
表面処理(カバー)
トップ:シボ