※代表画像

SU-180W ワンタッチ開閉プラスチックケース SUシリーズ タカチ電機工業 17969227 SU-180W ワンタッチ開閉プラスチックケース SUシリーズ タカチ電機工業 17969227 SU-180W ワンタッチ開閉プラスチックケース SUシリーズ タカチ電機工業 17969227

ワンタッチ開閉プラスチックケース SUシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17969227 品番 SU-180W
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
ホワイト 使用温度範囲(℃)-10〜60 寸法H(mm)35 寸法D(mm)125 寸法W(mm)180 材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB) 材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)140 表面処理(カバー)トップ:シボ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする