タカチ電機工業
タカチ電機工業の ケーブル収納・配線
タカチ電機工業の 電線保護
タカチ電機工業の 電線保護その他関連用品
プラグ式防水中継コネクタ THB405シリーズ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17969254
品番
THB405-6P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水コネクタです。端子部は8Pです。
特性
防水
材質
ポリアミド
色
ブラック
温度範囲(℃)
-40〜125
定格電圧(V)
AC400
定格電流(A)
16
適合電線(mm
2
)
より線0.5〜4
保護等級
IP68 0.5bar/1H
定格インパルス耐電圧(kV)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応