岡田装飾金物
岡田装飾金物の 建具金物
岡田装飾金物の 鍵・錠前
岡田装飾金物の 空錠・ハンドル単体
ステンパイプ取手
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17970426
品番
90T66
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
閉めたときにも余裕があるL型です。
用途
サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。
仕様
固定ネジ・ピアスビス付
トラスコ品番
835-3613
材質/仕上
ステンレス・ダイカスト
質量(g)
233
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手
取扱説明書:
(0.4MB)