100ミリ×100M 新トルシーロール 一色本店 17971415 100ミリ×100M 新トルシーロール 一色本店 17971415

新トルシーロール

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 17971415 品番 100ミリ×100M
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

飛び回る害虫を色で引き寄せ粘着でビタットキャッチします。野菜などの作物や花を害虫から守ります。ロールで粘着面積を増やし一気に捕獲できます、小さく切って使えば経済的です。色で引き寄せ、強力な粘着力で捕虫するため、農薬に抵抗性のあるコナジラミ・アザミウマなどにも有効です。農薬を使用しないため、安心・安全であるだけでなく、抵抗性のある害虫にも効果を発揮します。

用途害虫捕獲粘着ロール。 仕様両面粘着 幅(mm)100 材質(本体)ポリエチレン 長さ(m)100 粘着剤ポリプデン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17971406
2017-05-29
用途:
アブラ虫対策
べじた館ぶっこ 様 (農・林・水産業)

素材は、破れにくいが、いまいち効果が少ない感じ。もう少し幅が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする