K-21 ネルネット中 一色本店 17971458 K-21 ネルネット中 一色本店 17971458 K-21 ネルネット中 一色本店 17971458

ネルネット中

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード17971458 品番K-21
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

果実の掛袋は育成途中に大切に実を守る袋です。1月から3月下旬に収穫する中晩柑の寒さ避けでご使用下さい。完熟栽培の促進、越冬育成、葉スレ防止、鳥害防止など多目的に使えます。ストッキングタイプ伸縮性があるポリエステル素材なので、紙袋に比べ着け外しがスピーディにできます。白は夏場の日焼け防止でも使用できます。

寸法(縦×横)(mm)180×90 材質(本体)ポリエステル 用途デコポン、清見タンゴール、せとかなど柑橘用果実袋。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17971458
2021-02-09
用途:
果樹の保護
農・林・水産業

柑橘に袋かけとして使用しました。紙製のものより使いやすいですが、柑橘を入れる際に必要以上に力がかかり実が取れます。これは自分の技量もあるかもしれません。
もう少し伸びがいいと少し改善されるかなとも思います。
デコポンにはヘタの部分に水が溜まる恐れがありますので、おすすめできないです。

対象商品:
17971458
2020-10-14
用途:
極早生みかんの日焼け防止
農・林・水産業

使用方法についてネットで調べましたが詳細は見つかりませんでした。とりあえず購入して使用してみましたが、サイズ的に適度で保護作業も効率的で、効果もあったように思います。
メーカーにはこの商品についての使用方法、推奨時期や注意事項、また色・サイズのバリエーションもあるようなので、選択判断基準や使い分け等の情報を公開して欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする