多摩電子
多摩電子の 自動車用電気用品
多摩電子の 車用ソケット
多摩電子の USBソケット
Lightningカーチャージャーセット 1A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17972772
品番
TIK24LK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コンパクトタイプのカーチャージャーとLightningケーブルのセットで充電・同期に対応。出力1AのiPhone、iPod用車載充電器。自動車のシガープラグにさすだけの簡単充電
入力電圧(V)
DC12〜24V
色
ブラック
ポート数
1
出力
DC5V/1A、USB-A×1ポート
コード長さ(m)
約0.9
コネクタ形状
USBTypeA(オス)-Lightning(付属ケーブル)