エルデュラン ファントム ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(110mL) 注文コード 17973445 品番 3049
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ドリンクホルダーから演出する上質の車内空間、極上の香り溢れ出す。
つややかな輝きを放つメタルブラック加工を施したブラックエディション。

タイプリキッド 香り華やかで気品のある大人の香り 種別リッチブルーム 取付置き型 シリーズエルデュラン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68037916
2014-12-19
用途:
車内の芳香剤として

高級感のある香りがいいです。豪華に見えますがガラス瓶にプラスチック素材が被せてあるだけ。おまけにそのプラスチックが一部破損してました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする