曜日別特売
1/16 鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズ ツバキ・ナカシマ 17974723

鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズ

(32件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100個)
寸法(inch)1/16
内容量1袋(100個)注文コード17974723品番1/16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。

用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミルJIS等級G20寸法(inch)1/16相互差(μm)1表面粗さ(μm)0.032直径不同(μm)0.5材質SUS440C硬度HRC58~65RoHS指令(10物質対応)対応真球度(μm)0.5ゲージ間隔(μm)2ゲージS(μm)+10~-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38447753
2024-07-07
用途: パーツ交換

レコードプレーヤー(SP-10mk2)のスピンドルシャフトを支えているボールベアリングに傷が入ったので交換しました。インチサイズのボールが少量購入できるので、とても助かります。さすがモノタロウ。
大きさに公差があるだろうと思い、10個購入。スピンドル軸受け下部からボールを入れてみて、落ちず、引っかからずのピッタリサイズを探して取り付けました。

対象商品 : 40413606
2024-02-13
用途: ツールホルダ―に使用
株式会社 試作工房 電

工作機械のツールホルダに使用。特に問題はないです。

対象商品 : 40413633
2024-05-22
用途: 自転車修理
製造業

自転車屋でも売って無かったのでやむを得ず購入。送料の高さには困ったものです。

対象商品 : 40413633
2022-12-16
用途: 自転車のフロントハブベアリング
株式会社エフアイティ卸売・小売業

乗りっぱなし汚しっぱなしの80年代後半イタリア製のロードバイクの手入れしようとバラしたのですがちゃんと養生してないところでハブベアリングをばらまいてしまい、探して洗って傷点検してまた使う根気がくじけてしまいこちらで鋼球だけ買って全交換しました。災いあって福となす?おかげでフロントがとても綺麗に回るようになった気がします。

対象商品 : 38447744
2022-10-02
用途: バイクのリアステップ
ソフトウェアデザインサービス業

マフラーのメンテナンスのためにリアステップをはずした際、無くしてしまいました。
問題なく使用できました。

対象商品 : 38447762
2022-09-14
用途: 機械の部品
株式会社秀建建設業・工事業

しっかりとした作りで精密な大きさでありとても使いやすい商品です。

対象商品 : 40413606
2022-01-15
用途: 自転車メンテナンス
その他業種

古いホイールのハブのメンテナンスで購入しました。。

対象商品 : 38447796
2021-06-09
用途: 高圧洗浄機のアンローダ

サイズはぴったりでしたが、あとは耐久性は様子見になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする