ES-9PKW 小形耐火金庫 STANDARD テンキー式 ES-9PKW エーコー 17975816

ES-9PKW 小形耐火金庫 STANDARD テンキー式 ES-9PKW エーコー 17975816 ES-9PKW 小形耐火金庫 STANDARD テンキー式 ES-9PKW エーコー 17975816

小形耐火金庫 STANDARD テンキー式 ES-9PKW

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17975816 品番ES-9PKW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。
【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2〜8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。
【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95〜101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)

トラスコ品番868-3077 質量(kg)27 容量(L)21.6 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×352×364 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276 有効間口(mm)W296×D220×H214 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)416×352×364 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)296×220×214
注意
※この商品は30分耐火性能です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17975816 ES-9PKW 63394817 BES-9PK 小形耐火金庫 STANDARD テンキー式 エーコー 小形耐火金庫 STANDARD テンキー式 エーコー 1台 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17975816
2017-01-10
用途:
保管
農・林・水産業

2016年12/25日に申し込みました 手配ミスかわかりませんが当初予定納期の遅れが1回発生し 2017年1月6日に発送と連絡いただきましたが、業者&問い合わせ番号の通知がなく また土日月と3日間配送してくれない業者を選んだようで 到着したのが1月10日でした、手配システムの欠陥及び 休日に問い合わせができないモノタロウさんのしくみは到底理解できません 早急に善処願います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
17975816
2017-01-07
用途:
仕事
農・林・水産業

納期対応がよくないようです 指定納期遅れが1回発生

届け通知がようやく来ましたが 業者や問い合わせ番号等

肝心な案内が不明 発送業者倉庫/メ−カ−への適切な対処

お願いします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする