デジタル接写リングセット ニコンF用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17975992 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

接写リングをカメラボディとレンズの間に取り付けることで、レンズの最短距離よりさらに被写体に近づいて接写撮影することができるようになります。
12mm、20mm、36mmの3つのリングのセット。単体および組み合わせにより7通りの倍率で撮影ができます。
マクロレンズを別途用意することなく、接写撮影を実現します。

セット内容12mm、20mm、36mm 全長(mm)21(12mm)、28(20mm)、44(36mm) 質量(g)72(12mm)、84(20mm)、112(36mm)
注意
※遠くにはピントが合いません。
※装着時はリングの長さの合計が、レンズの焦点距離より短くなる組み合わせでご使用ください。
※AFが動作する仕様ですが、接写では被写界深度が極端に浅く、カメラのAFが正確に作動しにくいため、マニュアルフォーカスでご使用ください。
※純正レンズ、トキナーレンズ以外では、制御する信号等が対応しませんので、故障の原因となります。使用しないで下さい。また、変換アダプタ等と併用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする