※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

06RR22156S 管洗浄 ロータリー逆噴射ノズル 中部高圧ホース 17976814 06RR22156S 管洗浄 ロータリー逆噴射ノズル 中部高圧ホース 17976814 06RR22156S 管洗浄 ロータリー逆噴射ノズル 中部高圧ホース 17976814

管洗浄 ロータリー逆噴射ノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17976814 品番 06RR22156S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

洗管用ホースのオス金具に接続。噴射口が回転しながら洗浄します。

材質ステンレス 全長(mm)42 最大幅(mm)24 孔径(Φmm)×数1.0×後3 ねじサイズ3/8(3分)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:341

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする