※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中部高圧ホース
1分サイズ・ステンレス洗管ホース
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
10
10
15
20
先端
スズランピンタイプ(後方6穴×1mm)
ノズル脱着式1/8オネジ
ロケットノズル(後方6穴×1mm)
スズランピンタイプ(後方6穴×1mm)
スズランフリータイプ(後方6穴×1mm)
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17976936
品番
KKW-2-SP-10M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
1分サイズは最も細い洗管ホースになります
用途
排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
長さ(m)
10
先端
スズランピンタイプ(後方6穴×1mm)
付属品
1/4(2分)ニップル
ホース内径(Φmm)
3.6
耐圧力(MPa)
15
ホース外径(Φmm)
6.1
商品説明動画
1分サイズステンレス洗管ホース(100V洗浄機実演)
この動画は、
8人
が参考にしています。
参考になった