KKU-3-S02-10M 柔軟ウレタン洗管ホース 中部高圧ホース 17977234 KKU-3-S02-10M 柔軟ウレタン洗管ホース 中部高圧ホース 17977234

柔軟ウレタン洗管ホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17977234 品番 KKU-3-S02-10M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

柔軟性抜群の洗管ホースとなります。ノズル脱着式。

長さ(m)10 ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)9 耐圧力(MPa)17 用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 付属品ショート金具(SUS)(1/8オスねじ、1/4(2分)ニップル) 先端ノズル脱着式1/8オネジ
注意
※色が異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする