3/3より値下げ!現場を応援

延長コード 電源タップ コンセント 2P 6個口 雷ガード

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17978537 品番 T-K1A-2625BK
参考基準価格(税別)¥3,390 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別) 値下げ
1,798

パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ。
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップ(OAタップ)です。
最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。

コンセント個数6個口 ブラック 仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 スイッチ× 定格125V・15A・1500W 適合規格PSE適合 コード長さ(m)2.5 プラグ2ピン・スイングプラグ フック【壁掛け用】× ノイズフィルター× マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード 埃防止シャッター×

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17978546
2023-07-31
用途:
事務所の電気配線
製造業

ACアダプターでコンセント一体型のものが横長になっていて、通常の電源タップだと隣の口まではみ出てしまう。これは横の口に影響することなく挿せるため便利。

対象商品:
17978537
2020-07-09
用途:
日常使い
製造業

電源タップは通常ホワイトだが、パソコン含め黒の電源ケーブルが多く、今回は黒を選択。色を合わせたかったので、購入してよかった。
モノタロウのHPからの選択では、雷ガードのチェックをつけると、検索に引っかからず、カタログでは、雷ガードの記載があった。HPの設定漏れはいただけない。

対象商品:
17978555
2016-11-01
用途:
パソコン電源の雷防止

6口でシンプル!長さも5mありますしこの価格で十分対応できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする