エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの OAタップ/電源タップ
エレコムの 2P電源タップ
電源タップ 延長コード 2P 一括集中スイッチ付き 雷サージ防止 熱に強い二重構造 スイングプラグ 雷ガード
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17978564
品番
T-K3A-2425BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,280
この商品は
コンセント個数・コード長さ・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ。
差込口
4個口
プラグ形状
スイング
コンセント形状
2P
機能
雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、二重被ふく
色
ブラック
質量(g)
314
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
164×44×31(コード部分及びプラグ部分を除く)
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
規格
PSE適合
スイッチ
集中スイッチ
定格
125V・15A・1500W
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17978564
T-K3A-2425BK
17978573
T-K3A-2425WH
電源タップ 延長コード 2P 一括集中スイッチ付き 雷サージ防止 熱に強い二重構造 スイングプラグ 雷ガード
エレコム
1個
¥
1,898
税込
¥
2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です