コード長さ(m)5機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×色ホワイト質量(g)473材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ集中スイッチ定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×44×31※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター×