電源タップ 延長コード 2P 個別スイッチ付 雷サージ防止 熱に強い二重構造 スイングプラグ 雷ガード

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード17978643 品番T-K5A-2450WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,530
この商品はコンセント個数・コード長さ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ。

ホワイト 質量(g)557 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×50×32(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、二重被ふく、壁掛け用フック プラグ形状スイング 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 規格PSE適合 スイッチ個別スイッチ 定格125V・15A・1500W コンセント形状2P 差込口4個口

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17978643 T-K5A-2450WH 17978765 T-K6A-2450WH 電源タップ 延長コード 2P 個別スイッチ付 雷サージ防止 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ 雷ガード エレコム 電源タップ 延長コード 2P 個別スイッチ付 雷サージ防止 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ 雷ガード エレコム 1個 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17978652
2018-03-25
用途:
個別スイッチが便利

それぞれ個別に通電できるので便利。壁掛けがギスでかけるだけなので金具かなにかでしっかり止めれるともっと便利。コンセントを抜くとき外れる場合がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする