延長コード 電源タップ コンセント 2P 6個口 個別スイッチ 雷ガード 省エネタップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17978722 品番 T-K5B-2625WH
参考基準価格(税別)¥4,540 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ(OAタップ)。
ONにしても光らないスイッチを採用し、消費電力をさらに節電できる個別スイッチ付きの雷ガードタップです。※
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。
最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いています。
個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
※ネオン球内蔵の光るスイッチに比べ、スイッチ1個あたり0.1Wの節電が可能です。

仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 ホワイト スイッチ個別スイッチ(ランプ無し) 定格125V・15A・1500W 適合規格PSE適合 コンセント個数6個口 コンセント形状2P コード長さ(m)2.5 機能雷ガード、スイッチ付、スイングプラグ、絶縁キャップ付き、二重被覆、耐熱性、壁掛けフック プラグ2ピン・スイングプラグ フック【壁掛け用】○ ノイズフィルター× マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード 埃防止シャッター×

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
職場のデスク周り
教育・研究機関

もともと使用していた電源タップの個別スイッチのランプが玉切れになり、また、火災防止のため古い電源タップの更新を進めていたこともあり買い換えました。ON/OFFのラベルはわかりやすくなっていますが、退勤時にパッと見でOFFを確認するにはランプがつくタイプのスイッチの方がよかったなとは思っていますが、斜めでプラグに干渉せずスイッチを操作しやすい等、商品については気に入っています。

対象商品:
17978738
2023-07-05
用途:
新しく買い替え
その他業種

今まで使っていたものはスイッチ部分にオレンジ色の豆電が付くタイプでした
暗闇でべんりなのですが、年月が経つとチラつくので気になってしまいます
そこで今外こちらに買い換えましたがとても良かったです
先日雷による一時停電がありましたがその時もPCもその他機器も
ショック故障はしませんでした 大変満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする