色ブラック
規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証
ケーブル長(m)約2※コネクター含む
コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等
プラグ金メッキピン・金メッキプラグ
シールド3重シールド
ケーブル太さ(mm)約3.2
ケーブルタイプスーパースリム