CD・DVD不織布バインダー 2個セット 36枚収納

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 17980043 品番 CCD-B02WCR
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

DVD・CD不織布ケースをまとめてファイリング。2穴付きのDVD・CD不織布ケースをファイリングし、大量のDVD・CDを収納し整理できる専用ファイル。

クリア 付属品背ラベルカード:2枚 材質本体:ポリプロピレン、スチール/背ラベルカード:紙 質量(g)124(1冊) 収納枚数(枚)CDまたはDVD:36(CCD-NBWseries:18) 入数2冊 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)190×150×60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:495

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17980043
2022-01-04
用途:
バイオリンの弦の整理
篠崎バイオリン工房 様

色々なバイオリンの弦をブランドや種類ごとに、パッケージと弦そのものを一つの不織布CDポケットの裏表に入れて使っています。大きさがちょうどよく整理しやすいので満足しています。

対象商品:
17980043
2020-09-21
用途:
録音したCDRの収納
リアル音響工房 様

思っていたのとは違いましたが安価ですし役には立って居ます。

対象商品:
17980043
2018-01-21
用途:
DVDの整理
サービス業

36枚入りのバインダーが店頭から消えモモタロウで見つけ発注。
満足しています。 ボチボチ追加発注時期?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする