適合機種Windows8.1/8/7(SP1含む)/Vista(SP1、SP2)/XP(SP3)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.6/10.7/10.8/10.9 が動作するMacintosh
色ブラック
質量(g)約3
電源USBバスパワー
コネクタ形状USBタイプAオス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×14×8.0
保証期間1年
記憶容量(GB)4
セキュリティPASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
インターフェイスUSB2.0