MPA-AMB2U08WH USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 耐久 スマートフォン タブレット エレコム 17981687

MPA-AMB2U08WH USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 耐久 スマートフォン タブレット エレコム 17981687
MPA-AMB2U08WH USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 耐久 スマートフォン タブレット エレコム 17981687
MPA-AMB2U08WH USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 耐久 スマートフォン タブレット エレコム 17981687
MPA-AMB2U08WH USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 耐久 スマートフォン タブレット エレコム 17981687

USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 耐久 スマートフォン タブレット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)0.8
ホワイト
内容量1本注文コード17981687品番MPA-AMB2U08WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができるmicroUSBケーブル。
USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。
本製品は電圧降下を最小限に抑える設計のため、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。

用途USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器とのデータ通信及び、USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスケーブル長(m)0.8ホワイト規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(A)オス側:USB(A)端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピン主な用途USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器とのデータ通信および、USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電シールド2重転送速度(Mbps)480
注意
※スマートフォンが1A以上の電流での充電に対応している必要があります。
※超急速充電に対応したスマートフォンを、AC充電器やモバイルバッテリーから充電する場合には、安全のため、定格出力1.5A以上のものをご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69017883
2018-11-07
用途: 車とモバイル機器のusb接続
その他業種

程よく硬く丈夫そうで、車の中で使い易いです。長さも色も選べるので良かったです

1が参考にしています
対象商品 : 17981696
2019-02-10
用途: 趣味使い
製造業

充電電流は問題無いが、ケーブルがかなり硬い!そのうち馴染んでくれれば 『満足』 ですが。

対象商品 : 17981687
2019-01-19
用途: スマホの充電用
サービス業

ケーブルが固めなので、少々取り回しし難いところが有りました。

対象商品 : 17981696
2018-04-28
用途: タブレット充電用。
建設業・工事業

3年前の商品が来た。使えてるけど、どうなのか。丈夫なのは良いがケーブルが硬過ぎてコネクター部に負担が掛かっている。

対象商品 : 17981696
2016-12-05
用途: スマホの充電ケーブルに使用
東洋化学設備工業株式会社

ケーブルの被服が硬く、柔軟性が無いのが残念です。硬くてとぐろを巻いたまま使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする