MPA-MHL3HD30BK MHL3.0変換ケーブル ブラック エレコム 17982168

MPA-MHL3HD30BK MHL3.0変換ケーブル ブラック エレコム 17982168 MPA-MHL3HD30BK MHL3.0変換ケーブル ブラック エレコム 17982168 MPA-MHL3HD30BK MHL3.0変換ケーブル ブラック エレコム 17982168

MHL3.0変換ケーブル ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17982168 品番MPA-MHL3HD30BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,880
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スマホのフルHD・4K動画を大画面で楽しめる。MHLに対応していないテレビやモニタでも、スマートフォンの高解像度映像を映すことができるMHL変換ケーブルです。

適合機種
USB[microB]オス側:MHL対応のスマートフォン HDMI[TypeA]オス側:HDMI入力端子を持つテレビ、モニタなど
Xperia Z3 (SO-01G/SOL26/401SO)、 Xperia Z3 Compact (SO-02G)、 Xperia Z2 (SO-03F)、 Xperia ZL2 (SOL25)、 GALAXY Note Edge (SC-01G/SCL24) ※1
GALAXY S5 Active (SC-02G) ※1、 GALAXY S5 (SC-04F/SCL23) ※1、 GALAXY J (SC-02F) ※1、 GALAXY Note 3 (SC-01F/SCL22) ※1、 GALAXY S4 (SC-04E) ※1、 HTC J butterfly (HTL23)、 STREAM X (GL07S)
Xperia A2 (SO-04F)、 Xperia Z Ultra (SOL24)、 Xperia Z1 f (SO-02F)、 Xperia Z1 (SO-01F/SOL23)、 Xperia UL (SOL22)、 Xperia A (SO-04E)、 Xperia Z (SO-02E)、 ARROWS NX (F-01F/F-06E)、 URBANO L03/L02/L01
ブラック 規格MHL3.0 ケーブル長(m)3.0 コネクタ形状USB[microB]オス-HDMI[TypeA]オス USB[microB]メス(給電用) プラグ金メッキ シールド3重シールド 対応解像度最大4K(3840×2160)30fps
注意
※1.GALAXYシリーズでご利用になる際には別売りのGALAXY用MHL変換コネクタが必要です。※2.MHLバージョンの表記はエレコム基準による検証結果に基づくものです。※3.記載のない機種、最新の機種に関してはエレコム対応表をご確認ください。※4.対応機種は2014年11月現在のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする