MPA-U3AMB05BK スマートフォン用microUSBケーブル USB3.0 ブラック エレコム 17982204

MPA-U3AMB05BK スマートフォン用microUSBケーブル USB3.0 ブラック エレコム 17982204 MPA-U3AMB05BK スマートフォン用microUSBケーブル USB3.0 ブラック エレコム 17982204

スマートフォン用microUSBケーブル USB3.0 ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17982204 品番MPA-U3AMB05BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,219
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USB3.0の規格である「Certified SuperSpeed USB(USB3.0)」の正規認証品。USB3.0(A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(microB)のインターフェースを持つスマートフォンなどを接続できるUSB3.0ケーブル。

コネクタ形状USB3.0(A)オス-USB3.0(MicroB)オス ケーブル長(m)0.5 ブラック 仕様3重シールド、ツイストペアケーブル(通信線) 適合機種USB3.0(A)オス:USB(A)端子搭載のパソコン、充電器など、USB3.0(microB)オス:USB3.0(microB)端子搭載のスマートフォンなど 規格USB3.0規格正規認証品 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)5000 ケーブル種類ストレート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17982204 MPA-U3AMB05BK 17987558 USB3-AMB05BK USBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 3重シールドケーブル エレコム USBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 3重シールドケーブル エレコム 1本 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする