(7件のレビュー)内容量1セット注文コード17983342品番THE-8070KIT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
耐光性・耐オゾン性能に優れた自社開発インクを採用し、変色に強く美しい仕上がりを実現しています。
リーズナブルな交換インクにより、インクジェットプリンタのランニングコストを大幅に抑えることが可能です。
リセッターは、お持ちのプリンタ用ケーブル(USBケーブル ABタイプ)を接続することで給電可能なUSB電源供給式ですので、電池切れの心配がありません。※本製品にUSBケーブルは付属していません。
安心してインクの詰め替え作業ができる、とても分かりやすい取扱説明書が付属しています。
次回、商品をご購入の際に型番などをメモする必要がない、箱から切り取って使える便利なタグチケット付き (お探しNo.E56)
用途対応機種・対応インクに詰め替えて(交換して)使用できる詰め替えインクです。適合機種メーカーEPSON色ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ仕様詰め替え回数約4回(ICLC70L、ICLM70L、ICLC80L、ICLM80Lタイプは約3回)適合【70/70L】EP-306、EP-706A、EP-775A、EP-775AW、EP-776A、EP-805A、EP-805AR、EP-805AW、EP-806AB、EP-806AR、EP-806AW、EP-905A、EP-905F、EP-906F、EP-976A3主な適合純正品番ICBK70、ICC70、ICM70、ICY70、ICLC70、ICLM70、ICBK70L、ICC70L、ICM70L、ICY70L、ICLC70L、ICLM70L、ICBK80、ICC80、ICM80、ICY80、ICLC80、ICLM80、ICBK80L、ICC80L、ICM80L、ICY80L、ICLC80L、ICLM80Lセット内容インクボトル(6本)、リセッター(カートリッジホルダ)(1個)、吸引器(1本)、アタッチメント(1個)、ポリ手袋(1セット)、取扱説明書(2枚)寸法(mm)(ボトル)Φ32.5×101インク染料対応インクタンク/カートリッジIC(C/M/Y/LC/LM/BK)80/IC(C/M/Y/LC/LM/BK)80L/IC(C/M/Y/LC/LM/BK)70/IC(C/M/Y/LC/LM/BK)70Lインク容量(mL)28×6本対応カートリッジICBK70、ICC70、ICM70、ICY70、ICLC70、ICLM70、ICBK70L、ICC70L、ICM70L、ICY70L、ICLC70L、ICLM70L、ICBK80、ICC80、ICM80、ICY80、ICLC80、ICLM80、ICBK80L、ICC80L、ICM80L、ICY80L、ICLC80L、ICLM80L