詰め替えインク エプソン EPSON IC70 IC80 シリーズ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17983376 品番THE-8070LM3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,030
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

耐光性・耐オゾン性能に優れた自社開発インクを採用し、変色に強く美しい仕上がりを実現しています。
リーズナブルな交換インクにより、インクジェットプリンタのランニングコストを大幅に抑えることが可能です。
リセッターは、お持ちのプリンタ用ケーブル(USBケーブル ABタイプ)を接続することで給電可能なUSB電源供給式ですので、電池切れの心配がありません。※本製品にUSBケーブルは付属していません。
安心してインクの詰め替え作業ができる、とても分かりやすい取扱説明書が付属しています。
次回、商品をご購入の際に型番などをメモする必要がない、箱から切り取って使える便利なタグチケット付き (お探しNo.E56)

適合機種メーカーEPSON ライトマゼンタ 用途対応機種・対応インクに詰め替えて(交換して)使用できる詰め替えインクです。 仕様詰め替え回数約3回 適合【70/70L】EP-306、EP-706A、EP-775A、EP-775AW、EP-776A、EP-805A、EP-805AR、EP-805AW、EP-806AB、EP-806AR、EP-806AW、EP-905A、EP-905F、EP-906F、EP-976A3 主な適合純正品番ICLM70、ICLM70L、ICLM80、ICLM80L セット内容インクボトル(1本)、ポリ手袋(1セット)、取扱説明書(1枚) 寸法(mm)(ボトル)Φ32.5×101 インク染料 対応インクタンク/カートリッジICLM80/ICLM80L/ICLM70/ICLM70L インク容量(mL)28 対応カートリッジICLM70、ICLM70L、ICLM80、ICLM80L
注意
※本製品だけでは詰め替え作業はできません。専用工具が必要です。必ず最初にエレコム詰め替えインクキット(THE-8070KIT/THE-8070KIT1)をご購入ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:614

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17983367
2021-02-07
用途:
プリンターのインクとして

純正品のカートリッジに比べて安い。3/1程度か。色調については、やや劣ると思われるが、素人の写真をパソコンで焼くのには、十分の品質と思っている。

対象商品:
17983358
2019-05-21
用途:
自宅作業
製造業

取説もわかりやすく快適です。充当式のインクでよかったです。

対象商品:
17983342
2017-08-31
用途:
インクジェットプリンター用インクの補充用として
製造業

なんと言ってもカートリッジ交換するのと、コスト面で大違いです。
ただ、補充する量が足りないと印刷色がおかしくなるので、その説明があれば良かったと思います。

対象商品:
17983333
2017-05-22
用途:
アルバム印刷
学校法人村上学園 様 (教育・研究機関)

エレコムというブランド名を信頼して、購入しました。

対象商品:
17983324
2017-05-21
用途:
印刷
金光教稚内教会 様 (その他業種)

商品は予備に購買しました。まだ使用しておりません。

対象商品:
17983358
2016-11-11
用途:
インク交換
サービス業

簡単に補充できるので助かります。

対象商品:
17983342
2016-06-05
用途:
プリントアウト
株式会社アコーンサービス 様 (運輸・通信業)

少々手間はかかりますが、急場しのぎとしての利用と考えればOKだと思います。
何よりもリーズナブルな価格とエコなところが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする