USBケーブル USB2.0 ミニB-A 極細 RoHS ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17983647 品番U2C-MXN10BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,360
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

直径わずか2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブル。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプの極細USB2.0ケーブル

コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス ケーブル長(m)1 ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)2.5 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプ極細 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする