USB3-AMBX10WH USBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 極細 スリム ブラック エレコム 2重シールド 17984024

USB3-AMBX10WH USBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 極細 スリム ブラック エレコム 17984024 USB3-AMBX10WH USBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 極細 スリム ブラック エレコム 17984024

USBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 極細 スリム ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)1 注文コード17984024 品番USB3-AMBX10WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,314
この商品はケーブル長4種類から選べます 他の種類を見る

直径4.0mmと細くてとりまわしの良い極細ケーブル!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。
USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。
直径4.0mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブルを使用しています。
USB3.0規格に準拠した5Gbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス ケーブル長(m)1 ホワイト 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格Certified SuperSpeed USB(USB3.0) 対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(microBタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4 シールド2重シールド 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5(最大) USBタイプUSB3.0 ケーブルタイプ極細 変換タイプオス - オス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17984024 USB3-AMBX10WH 17984015 USB3-AMBX10BK USBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 極細 スリム ブラック エレコム USBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 極細 スリム ブラック エレコム 1本 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする