USBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 極細 スリム ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17984058 品番 USB3-AMBX20BK
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

直径4.0mmと細くてとりまわしの良い極細ケーブル!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。
USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。
直径4.0mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブルを使用しています。
USB3.0規格に準拠した5Gbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス ケーブル長(m)2 ブラック 仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格USB3.0準拠 対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(microBタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキピン・金メッキコネクタ シールド2重シールド ケーブル太さ(mm)4 転送速度(Gbps)最大5※理論値

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする