USBケーブル B-A 3.0 フェライトコア ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)2 注文コード17984085 品番USB3-BF20BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,250
この商品はケーブル長など3種類から選べます 他の種類を見る

ノイズに強いフェライトコア付き!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できる「Certified
SuperSpeedUSB(USB3.0)」正規認証品のUSB3.0ケーブル。
USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。
USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いています。
従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

ケーブル長(m)2 仕様ツイストペアケーブル(通信線)、フェライトコア ブラック 規格Certified SuperSpeed USB(USB3.0) コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス 対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.8 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)5(最大) USBタイプUSB3.0 フェライトコアあり ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17984085 USB3-BF20BK 17984094 USB3-BF30BK USBケーブル B-A 3.0 フェライトコア ブラック エレコム USBケーブル B-A 3.0 フェライトコア ブラック エレコム 1本 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする