USBケーブル B-A 3.0 フェライトコア ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17984094 品番 USB3-BF30BK
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ノイズに強いフェライトコア付き!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できる「Certified
SuperSpeedUSB(USB3.0)」正規認証品のUSB3.0ケーブル。
USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。
USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いています。
従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

ケーブル長(m)3 仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ ブラック 規格USB3.0規格正規認証品 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-B)オス 対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキピン・金メッキコネクタ シールド3重シールド ケーブル太さ(mm)6.4 転送速度(Gbps)最大5※理論値 フェライトコア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする