EDT-FHFW フリーカットラベル ホワイト 光沢フィルム エレコム 17984758

EDT-FHFW フリーカットラベル ホワイト 光沢フィルム エレコム 17984758
EDT-FHFW フリーカットラベル ホワイト 光沢フィルム エレコム 17984758
EDT-FHFW フリーカットラベル ホワイト 光沢フィルム エレコム 17984758
EDT-FHFW フリーカットラベル ホワイト 光沢フィルム エレコム 17984758
EDT-FHFW フリーカットラベル ホワイト 光沢フィルム エレコム 17984758

フリーカットラベル ホワイト 光沢フィルム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード17984758品番EDT-FHFW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥530

身近な小物が、オリジナル雑貨に変身!高級感のあふれるホワイト光沢フィルムラベル

ホワイト紙質光沢フィルムラベルサイズ(mm)100×148面付ノーカット片数5余白なし入数5シートサイズハガキ適合プリンタインクジェットプリンタ用紙サイズ(幅×高さ)(mm)100×148ラベル形状四角

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17984758EDT-FHFW17984776EDT-FHTCNEDT-FHFW 耐水光沢フィルム 水をはじき素材を活かす インクジェット フリーカット 3枚入り エレコム 17984776耐水光沢フィルム 水をはじき素材を活かす インクジェット フリーカット 3枚入りエレコム1個
619
税込681
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする