EDT-PSK9 ハガキ用シール プリクラシール 鮮やか テストプリント紙付属 エレコム 17985056

EDT-PSK9 ハガキ用シール プリクラシール 鮮やか テストプリント紙付属 エレコム 17985056
EDT-PSK9 ハガキ用シール プリクラシール 鮮やか テストプリント紙付属 エレコム 17985056
EDT-PSK9 ハガキ用シール プリクラシール 鮮やか テストプリント紙付属 エレコム 17985056
EDT-PSK9 ハガキ用シール プリクラシール 鮮やか テストプリント紙付属 エレコム 17985056
EDT-PSK9 ハガキ用シール プリクラシール 鮮やか テストプリント紙付属 エレコム 17985056
EDT-PSK9 ハガキ用シール プリクラシール 鮮やか テストプリント紙付属 エレコム 17985056
EDT-PSK9 ハガキ用シール プリクラシール 鮮やか テストプリント紙付属 エレコム 17985056

ハガキ用シール プリクラシール 鮮やか テストプリント紙付属

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード17985056品番EDT-PSK9
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

あっという間にオリジナル感あふれる、楽しい写真入りハガキができる「フォトシール」!人物や景色もキレイにプリントできる新開発の光沢紙!

紙厚(mm)0.192タイプ角丸(R=2mm)No.【お探しNo.】L14寸法(幅W×高さH)(mm)32×24(一面)枚数【テストプリント用紙】1枚用紙フォト光沢紙坪量(g/m2)174用紙サイズ幅100mm×高さ148mm(はがきサイズ)ラベル数45枚(9面×5シート)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする