3/17より値下げ!現場を応援

LANケーブル CAT6 ギガビット より線 やわらか スリムコネクタ 爪折れ防止 短尺

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 17986054 品番 LD-GPY/BU03
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別) 値下げ
499

配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。短い長さでスッキリ配線できる短尺タイプ。
ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。
周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用しており、安心してコネクタの着脱を行えます。
ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。
ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。

規格Cat6準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに準拠) ケーブル長(m)約0.3※コネクター含まず 爪折れ防止 ブルー 結線方式ストレート結線 構造ヨリ線(28AWG) 仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】× 材質(シース)PVC 芯数8芯 インターフェースRJ-45コネクター シールドUTP 導体ヨリ線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり) 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250まで ケーブル太さ(mm)約4.4 パッケージアルミ箔袋+ステッカー ケーブルサイズ(AWG)28 カテゴリーCAT6 コネクタの有無両端コネクター付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:507

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34931845
2024-01-02
用途:
パソコンとテレビを繋いで映画やカラオケに使っています。
製造業

とにかく柔らかい!巻癖や曲げ癖が簡単に取れるのでストレスがない。

1人が参考にしています
対象商品:
34931802
2024-02-02
用途:
無線機のマイクケーブルとして使用

これまで使っていた物よりスリムサイズで柔らかくてとても扱いやすいです。

対象商品:
34931854
2024-01-17
用途:
車内LANの配線に
製造業

柔らかく扱いやすいわりにとてもしっかりしていて取り回しも楽です。

対象商品:
34931906
2023-10-11
用途:
盤内配線用
株式会社三石テック 様

非常にやわらくて、取り回しが楽です。狭い盤内での配線には最適でした。

対象商品:
34931811
2023-03-08
用途:
CAD室にて
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

CAD担当者から依頼で購入。LAN接続に使用してると思います

対象商品:
34931985
2022-09-15
用途:
備品

今までの商品から交換する為に購入しました。リピート買いになります。
品質・価格・使いやすさnバランスが良く現場からご指名で依頼が来ます。
ケーブルが柔らかいのは好評です。

対象商品:
17986054
2022-05-04
用途:
家庭内の配線

従来のLANケーブルより、びっくりするくらい確かに「やわらか」い。一回りくらい細くなっていて、見た目もすっきとした感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
34931836
2022-08-07
用途:
モデムに使用
株式会社太田商店 様 (サービス業)

やわらかくて使いやすい。
今のところ不満はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする