USB変換アダプタ A(メス)-microB(オス) ケーブルタイプ ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17986562 品番MPA-MAEMCB010BK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

スマートフォン/タブレットPCでUSB機器が使える!USB Aコネクタを持つスマートフォン/タブレットPCに接続することで、microUSB端子を持つUSB機器が使用できる変換アダプタ。

コネクタ形状USB A(メス)-USB micro-B(オス) ケーブル長(m)0.1 ブラック 規格× 対応機種USB(A)メス側:対応するUSB機器(マウスやUSBメモリ、キーボードなど)、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンやタブレットPCなど プラグ金メッキピン シールド2重 転送速度(Mbps)480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする