スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0 Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
中古で買ったタブレットの充電器が無かったので安い商品を探していました大変重宝しています
接続の際に、接続口の形が合っていることが必要条件になります。モノタロウの商品紹介の情報には、この条件が明記してあるので助かります。
安価なペットボトル加湿器を購入した所、ケーブルが付属されていなかったのでこちらを購入しました。問題なく活躍しています。助かりました。
SonyのデジカメとPCをつなぐケーブルとして購入。データのやりとり、充電どちらも普通に使える。
線が太くて丈夫そうです。長さも十分です。包装も簡易でよかった。
二個目で今回で使いやすいしmicroUSB(Bオス)つめのすり減りが少ないです。また買いたいです。
USBポットからつける時に延長とこれを使う場楽だと思ったけどこれでなくってこれの次の長さを買えばよかった。
普通に良い製品だと思います。しかもモノタロウでこんなに安く買えるとは思ってませんでした。