マイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラック

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17987393 品番 U2C-JAMB09BK
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0
Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。
ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。

コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス ケーブル長(m)0.9 ブラック 仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど プラグ金メッキピン 転送速度(Mbps)480(最大)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:530

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-05
用途:
職場の業務
株式会社三慶物産 様 (サービス業)

中古で買ったタブレットの充電器が無かったので安い商品を探していました
大変重宝しています

対象商品:
17987393
2025-10-22
用途:
スマホの充電機の充電コードとして使用します。
エトウセイダイ 様 (不動産業)

接続の際に、接続口の形が合っていることが必要条件になります。モノタロウの商品紹介の情報には、この条件が明記してあるので助かります。

2026-02-08
用途:
ESP32S3 DEV MODULEのUSB給電+通信用
製造業

物が,しっかりと堅牢にできているので安心して使えてます。

対象商品:
17987375
2023-03-05
用途:
ペットボトル加湿器
自動車・二輪車・自転車関連業

安価なペットボトル加湿器を購入した所、ケーブルが付属されていなかったのでこちらを購入しました。問題なく活躍しています。助かりました。

対象商品:
17987393
2022-12-10
用途:
デジカメなどとPCをつなぐ
教育・研究機関

SonyのデジカメとPCをつなぐケーブルとして購入。データのやりとり、充電どちらも普通に使える。

対象商品:
17987366
2022-11-09
用途:
スマホ充電
農・林・水産業

線が太くて丈夫そうです。長さも十分です。包装も簡易でよかった。

対象商品:
17987366
2022-03-04
用途:
ガラホの充電で
農・林・水産業

二個目で今回で使いやすいしmicroUSB(Bオス)つめのすり減りが少ないです。
また買いたいです。

対象商品:
17987366
2022-02-20
用途:
ガラホの充電で
農・林・水産業

USBポットからつける時に延長とこれを使う場楽だと思ったけどこれでなくってこれの次の長さを買えばよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする