曜日別特売
U2H-TV003SBK USBハブ 2.0 4ポート セルフパワー テレビ向け HDD接続 ケーブル長 1m エレコム 17987427

U2H-TV003SBK USBハブ 2.0 4ポート セルフパワー テレビ向け HDD接続 ケーブル長 1m エレコム 17987427
U2H-TV003SBK USBハブ 2.0 4ポート セルフパワー テレビ向け HDD接続 ケーブル長 1m エレコム 17987427
U2H-TV003SBK USBハブ 2.0 4ポート セルフパワー テレビ向け HDD接続 ケーブル長 1m エレコム 17987427
U2H-TV003SBK USBハブ 2.0 4ポート セルフパワー テレビ向け HDD接続 ケーブル長 1m エレコム 17987427
U2H-TV003SBK USBハブ 2.0 4ポート セルフパワー テレビ向け HDD接続 ケーブル長 1m エレコム 17987427
U2H-TV003SBK USBハブ 2.0 4ポート セルフパワー テレビ向け HDD接続 ケーブル長 1m エレコム 17987427
U2H-TV003SBK USBハブ 2.0 4ポート セルフパワー テレビ向け HDD接続 ケーブル長 1m エレコム 17987427

USBハブ 2.0 4ポート セルフパワー テレビ向け HDD接続 ケーブル長 1m

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード17987427品番U2H-TV003SBK
参考基準価格(税別)¥4,260販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

録画機能のあるテレビに接続することで、HDDを最大4台まで増やせるUSB2.0ハブです。
テレビの電源に連動してHDDへの給電をON/OFFする電源連動機能に対応しています。※電源連動機能を搭載したTV、HDDでの使用時に有効です。
USBコネクタには横方向に180°回転可能で、取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
使用していないポートへのホコリの付着を防ぐホコリ防止キャップが付属しています。
裏面にネオジム磁石を装備し、スチール製のラックなどにしっかりと固定可能です。
抜き差ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブなどを使用する際にも、安定した電源供給が可能です。
ケーブル長は、ゆったり接続できる1.0mです。

ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート付属品専用ACアダプター、USBポート用カバーキャップ×4仕様【USBケーブル方式】USB3.0ブラック質量(g)約46適合規格PSE適合(ACアダプター)ケーブル長(m)【USB】約1.0(コネクタを除く)、【DC】約1.4※コネクタを除く(付属ACアダプター)コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)x1・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)x4対応機種録画機能のあるテレビ※最新の対応機種情報についてはメーカーWebページをご確認ください。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く)インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェース接続時は、USB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード/12電源供給方式セルフパワー供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計1900以内バスパワー時:4ポート合計400以内
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17987427
2021-10-05
用途: HDDの増設
卸売・小売業

非常に小さく設置が楽。また、特に設定も必要なしですぐに増設する事が出来た。価格も安くてお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする