付属品専用ACアダプター
仕様電気用品安全法PSE適合(ACアダプター)
適合機種録画機能のあるテレビ※最新の対応機種情報についてはエレコムWebページをご確認ください。
色ブラック
質量(g)約48
ポート数(アップストリーム:パソコン側)1、(ダウンストリーム:周辺機器側)4
電源セルフパワー
ケーブル長(m)USB:約1.5、DC:約1.4
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)×1、USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く)
動作環境温度5〜40℃、湿度30〜80%(結露なきこと)
保証期間6カ月
ケーブルUSB2.0
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード/12
インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェース接続時は、USB1.1互換で動作)
使用可能電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計1,900以内バスパワー時:4ポート合計400以内