住友重機械工業
6000SKシリーズ
サイクロ減速機 6000SKシリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
64日以内出荷とは
減速比
4
2.5
3
4
5
6
8
10
出力(kW)
0.75
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
枠番
6090SK
6070SK
6075SK
6080SK
6085SK
6090SK
6095SK
6100SK
6105SK
6110SK
6115SK
モータ容量記号
1
1
2
3
5
8
全150種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17990376
品番
CHHM1-6090SK-AP-4
参考基準価格(税別)
¥191,600
販売価格(税込)
¥174,240
販売価格(税別)
¥
158,400
バスケットに入れる
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
減速比
4
ブレーキ
なし
シリーズ
6000SKシリーズ
モータ容量記号
1
低速軸方向
横形・低速軸方向水平
枠番
6090SK
モーター極数(P)
4
タイプ
インバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内)
出力(kW)
0.75
種類
ギヤモータ
取付方式
脚取付
電源
三相
使用環境
屋内形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。