住友重機械工業
6000SKシリーズ
サイクロ減速機 6000SKシリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
減速比
2.5
2.5
3
4
5
6
8
10
モータ容量記号
1
1
1H
2
3
4
5
8
枠番
6075SK
6070SK
6075SK
6080SK
6085SK
6090SK
6095SK
6100SK
6105SK
6110SK
6115SK
出力(kW)
0.75
0.75
1.1
1.5
2.2
3
3.7
5.5
全216種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18008637
品番
CHHM1-6075SK-EP-B-2.5/A10
参考基準価格(税別)
¥289,300
販売価格(税込)
¥263,120
販売価格(税別)
¥
239,200
バスケットに入れる
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
減速比
2.5
モータ容量記号
1
枠番
6075SK
ブレーキ
付き
タイプ
プレミアム効率三相モータ付(屋外)
出力(kW)
0.75
種類
ギヤモータ
取付方式
脚取付
シリーズ
6000SKシリーズ
電源
三相
モーター極数(P)
4
使用環境
屋外形
低速軸方向
横形・低速軸方向水平
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。