CHHM1-6085SK-EP-B-2.5/A10 サイクロ減速機 6000SKシリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付) 住友重機械工業 18008777

CHHM1-6085SK-EP-B-2.5/A10 サイクロ減速機 6000SKシリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付) 住友重機械工業 18008777
CHHM1-6085SK-EP-B-2.5/A10 サイクロ減速機 6000SKシリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付) 住友重機械工業 18008777
CHHM1-6085SK-EP-B-2.5/A10 サイクロ減速機 6000SKシリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付) 住友重機械工業 18008777

サイクロ減速機 6000SKシリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)CHHM1-6085SK-EP-B-2.5/A10

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可21日以内出荷とは
減速比2.5
モータ容量記号1
枠番6085SK
出力(kW)0.75
内容量1台注文コード18008777品番CHHM1-6085SK-EP-B-2.5/A10
参考基準価格(税別)¥313,700販売価格(税込)¥285,340
販売価格(税別)
¥259,400

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

減速比
2.5
モータ容量記号
1
枠番
6085SK
ブレーキ
付き
タイプ
プレミアム効率三相モータ付(屋外)
出力(kW)
0.75
種類
ギヤモータ
取付方式
脚取付
シリーズ
6000SKシリーズ
電源
三相
モーター極数(P)
4
使用環境
屋外形
低速軸方向
横形・低速軸方向水平
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする