住友重機械工業
6000シリーズ
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(3.7kW~7.5kW)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
64日以内出荷とは
減速比
165
165
165
11
17
25
6
35
43
51
29
59
71
87
104
195
121
143
231
289
319
187
273
377
13
15
21
8
出力
5.5
(kW)
3.7
5.5
7.5
枠番
6190DB
6130
6135
6140
6145
6160
6165
6170
6170DC
6175
6175DC
6180DB
6185DB
6190DA
6190DB
6195DA
6195DB
6180
6185
モータ容量記号
8
5
8
10
全320種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18039114
品番
CHHM8-6190DB-AP-B-165
参考基準価格(税別)
¥1,039,200
販売価格(税込)
¥934,780
販売価格(税別)
¥
849,800
バスケットに入れる
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
減速比
165
ブレーキ
付き
シリーズ
6000シリーズ
モータ容量記号
8
低速軸方向
横形・低速軸方向水平
枠番
6190DB
モーター極数(P)
4
タイプ
インバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内)
出力(kW)
5.5
種類
ギヤモータ
取付方式
脚取付
電源
三相
使用環境
屋内形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。