住友重機械工業
6000シリーズ
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外)(3.7kW~7.5kW)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
減速比
21
21
21
11
29
6
8
13
25
43
17
35
59
51
71
87
143
165
187
273
121
231
104
319
377
195
289
15
出力
7.5
(kW)
3.7
5.5
7.5
枠番
6135
6130
6135
6140
6145
6160
6165
6170
6170DC
6175
6180DB
6185DB
6190DA
6190DB
6195DA
6195DB
6175DC
6180
6185
モータ容量記号
10
5
8
10
全320種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18049772
品番
CHHM10-6135-AP-21/A10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥353,200
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
減速比
21
ブレーキ
なし
シリーズ
6000シリーズ
モータ容量記号
10
低速軸方向
横形・低速軸方向水平
枠番
6135
モーター極数(P)
4
タイプ
インバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)
出力(kW)
7.5
種類
ギヤモータ
取付方式
脚取付
電源
三相
使用環境
屋外形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18049772
CHHM10-6135-AP-21/A10
61844808
CHHM10-6135-AP-21/A
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外)(0.75kW~2.2kW)
住友重機械工業
1台
¥
388,600
税込
¥427,460
注文コードが変更になりました