住友重機械工業
6000シリーズ
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・フランジ取付)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
64日以内出荷とは
減速比
29
29
29
11
13
15
17
6
8
21
25
35
43
51
59
71
87
104
143
165
121
187
195
231
出力(kW)
1.5
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
枠番
6110
6085
6090
6095
6100
6105
6110
6115
6120
6120DB
6125
6125DB
モータ容量記号
2
1
2
3
5
8
全206種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18061986
品番
CNVM2-6110-AP-29
参考基準価格(税別)
¥198,900
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
減速比
29
ブレーキ
なし
シリーズ
6000シリーズ
モータ容量記号
2
低速軸方向
取付方向自由
枠番
6110
モーター極数(P)
4
タイプ
インバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内)
出力(kW)
1.5
種類
ギヤモータ
取付方式
取付台付
電源
三相
使用環境
屋内形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。