ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28N
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
200/220
注文コード
18069147
品番
G3L28N20-MR08TNNTB2
参考基準価格(税別)
¥124,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・電圧・電源
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
200/220
減速比
20
取付方式
平行軸脚取付
相数
三相
モーター容量(kW)
0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
参考になった